ナチュラルベーシック
ナチュラルベーシックの オフィスインテリア
ナチュラルベーシックの 傘・傘立て
ナチュラルベーシックの 傘
サンシェード 車用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
L
注文コード
31397418
品番
224-015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サンシェード 車用は、車のフロントガラス部分をしっかり覆ってくれるから熱い日差しをしっかりカットするサンシェードです。小さく畳めてコンパクトに収納できます。
用途
車の日除けに。
材質
中棒:鉄、手元:ABS つや消し
サイズ
L
質量(g)
360
寸法(cm)
長さ約32、約80×約145
開閉
手開き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません