使用例
ナチュラルベーシック
ナチュラルベーシックの オフィスインテリア
ナチュラルベーシックの 傘・傘立て
ナチュラルベーシックの 傘
UVAir+ 晴雨兼用折りたたみ傘
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31397427
品番
835-009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
UVAir+ 晴雨兼用折りたたみ傘は、超軽量折畳み傘で持ち運び時のストレスフリーの折りたたみ傘です。カーボン骨になって再登場しました。
用途
紫外線対策・雨傘用に。
材質
中棒:アルミ、手元:ABS マット
色
アイボリー
質量(g)
110
寸法(cm)
長さ約21.5、直径約82
開閉
手開き
注意
※商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません