使用例

835-009 UVAir+ 晴雨兼用折りたたみ傘 ナチュラルベーシック 31397436 835-009 UVAir+ 晴雨兼用折りたたみ傘 ナチュラルベーシック 31397436 835-009 UVAir+ 晴雨兼用折りたたみ傘 ナチュラルベーシック 31397436 835-009 UVAir+ 晴雨兼用折りたたみ傘 ナチュラルベーシック 31397436 835-009 UVAir+ 晴雨兼用折りたたみ傘 ナチュラルベーシック 31397436

UVAir+ 晴雨兼用折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31397436 品番 835-009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

UVAir+ 晴雨兼用折りたたみ傘は、超軽量折畳み傘で持ち運び時のストレスフリーの折りたたみ傘です。カーボン骨になって再登場しました。

用途紫外線対策・雨傘用に。 材質中棒:アルミ、手元:ABS マット サックス 質量(g)110 寸法(cm)長さ約21.5、直径約82 開閉手開き
注意
※商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする