使用例
ナチュラルベーシック
ナチュラルベーシックの オフィスインテリア
ナチュラルベーシックの 傘・傘立て
ナチュラルベーシックの 傘
UVコンパクト折 晴雨兼用折りたたみ傘
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31397479
品番
945-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
UVコンパクト折 晴雨兼用折りたたみ傘は、手のひらサイズに畳めるコンパクトミニ傘です。5段階に折り畳む仕様になっており、コンパクト&スリムでカバンの中でもかさ張りません。
用途
紫外線対策・雨傘用に。
材質
中棒:鉄、手元:PP マット
色
パウダーピンク
質量(g)
220
寸法(cm)
長さ約17、直径約91
開閉
手開き
注意
※商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません