使用例
ナチュラルベーシック
ナチュラルベーシックの オフィスインテリア
ナチュラルベーシックの 傘・傘立て
ナチュラルベーシックの 傘
UVバイカラー 晴雨兼用自動開閉折りたたみ傘
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31397601
品番
945-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
UVバイカラー 晴雨兼用自動開閉折りたたみ傘は、片手で開く便利な自動開閉傘です。逆戻り防止の安全装置付きで安心です。ニュアンスカラーがかわいい晴雨兼用傘です。
用途
紫外線対策・雨傘用に。
材質
中棒:鉄、手元:ABS マット
色
アイスブルー
質量(g)
335
寸法(cm)
長さ約28、直径約96
開閉
自動開閉
注意
※商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません