- ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント) 31398705 - ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント) 31398705 - ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント) 31398705 - ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント) 31398705 - ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント) 31398705 - ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント) 31398705

ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) ブルーホワイト 注文コード31398705 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。
設備色彩計画にお役立てください。
塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」
【特長】
指触乾燥が5〜10分
低温乾燥性に優れています。
鉄素地への付着性に優れています。
はけ・ローラー塗装が可能です。
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。
工場内の設備・機械に幅広く使えます。
〔設備・機械の分類と該当する色〕
1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等
色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)
2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等
色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)
3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等
色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)
4.高熱設備、乾燥炉壁面 等
色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)
5.台車、棚、装置・機械 等
色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)
6.安全柵、注意(アクセント) 等
色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)
7.安全網 等
色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)
8.消火栓、消火器、消火容器 等
色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)
9.制御盤、配電盤、分電盤 等
色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)
※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。

用途
【適用素材】
・鉄、鋳物
【用途】
・建設用仮設機械、工場営繕
【適用下塗り塗料】
・ニッペ パワーバインド
・ニッペ パワーバインド TK
・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用
種別65-85A ブルーホワイト 番号該当日塗工番号:65-85A 荷姿16kg石油缶 主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料 塗布面積(m2/缶)200〜246/回 主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕 膜厚(μm)ドライ:25〜30 指触乾燥時間(分)(23℃)5〜20 希釈剤ユニパック 各種専用シンナー 塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛) 危険等級V 乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5273mL 希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28〜35、エアレススプレー:22〜35、はけ・ローラー:3〜10 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低温乾燥性 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上 危険物の性状非水溶性 つやつや有り〜3分つや 塗付量(g/m2)65〜80
注意
※調色対応となります。色によっては近似色となる可能性があります。
※希釈には専用シンナーをご使用ください。専用シンナー以外では、溶解しないことがあります。
※本品の高彩度色(黄、赤、オレンジなど)は隠ぺい力が弱いため、共色中塗りを使用することを推奨します。
※重ね塗りは一晩以上(冬季は24時間以上)たってから行ってください。その際ラッカーシンナーなど強いシンナーの使用は避けてください。
※重ね塗りの際、ユニパックシンナーを使用すると縮みやひび割れを起こすおそれがあります。その場合には「塗料用シンナーA(新)」を使用してください。
※本品は一度に厚く塗装すると(70μm以上)縮みやひび割れをおこすおそれがありますので、厚塗りは避けてください。
※本品は継続的に直射日光および風雨にあたる屋外品に使用すると、チョーキングをおこすおそれがありますので避けてください。
※長毛ローラーで塗装を行う場合、泡がみ・泡残りが起こるおそれがありますので使用を控えてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする