曜日別特売
10-21 中華セイロ用台輪 アカオアルミ 31399856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中華セイロ用台輪

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)10~21
内容量1個注文コード31399856品番10-21
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

お手持ちの鍋セット!
蒸し漏れも少なく、中華セイロも安定します。
お手持ちのお鍋にあわせてお選びください。

サイズ(cm)
10~21
厚さ(mm)
(板)2.0
穴径(Φmm)
90
寸法(Φmm)
254

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31399856
2021-09-11
用途: 中華セイロ21cmに使用
卸売・小売業

鍋を選ばず、セイロも焦げないので、蒸し料理を作るときはこの台輪は欠かせません。しっかりした作りで頑丈です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする