カッターポキットコンパクトプロ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31400026 品番13061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,058
販売価格(税別)
2,780

カッターポキットコンパクトの使用感はそのままでプレミアムバージョンのプロタイプが登場。
フタ部分が金属製になり、より刃が折りやすくなり、本体部分も剛性・耐傷性に優れた高品質なPC-ABSを採用。
フックで腰袋の外側や内側に取り付けることができる。

用途カッターナイフの刃折りに。 材質本体:ABS●フタ:ダイカスト ブラック/レッド 質量(g)40 サイズ(mm)114×38×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする