3号 標準バットフタ アカオアルミ 31400084 3号 標準バットフタ アカオアルミ 31400084

標準バットフタ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31400084 品番 3号
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

蓋をした状態でも積み重ねることが出来ます。
衛生的・ニオイ移りを防ぐ。
重ねて保存できる。
下ごしらえの途中でもさっと蓋ができ、しかも中身が見えて便利。
2.2mm厚で丈夫な為、PPトレーとしても使用可能。

外寸法(mm)318×247×26 タイプ深型 厚さ(mm)2.2 サイズ(号)3 耐熱温度(℃)-20〜120 商品タイプフタ
注意
※バット本体は、別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
宇津江建築板金工業所 様 (建設業・工事業)

アカオアルミのアルミパットのふたです
試しで一枚購入しましたが 素晴らしい
重ねてもしっかり工夫されてて
リピート決定です

対象商品:
31400075
2020-04-27
用途:
トレーにもおすすめ
鈴木住建 様 (建設業・工事業)

しっかりしたつくりなので、トレーにも使用できます。結構厚みもありますのでしならず丈夫です、おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
31400084
2019-09-12
用途:
食材保存
鈴木住建 様 (建設業・工事業)

初めて使用いたしましたが、頑丈ですこぶる快適に使用させていただいております、お勧めです。

対象商品:
31400118
2023-12-17
用途:
調理用

TRUSCO アルミ標準バットの6号のフタ用にと購入したのですが、
全く合っていませんでした。
他メーカー用に使用するときは注意して下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする