KMCT
KMCTの 継手・パイプ
KMCTの パイプ
KMCTの 銅管
銅直管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
31401128
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途
一般的な配管に使用される銅管。
長さ(mm)
2500
肉厚(mm)
0.8
調質
1/2H
外径(mm)
5
注意
※定尺5000mmを半分切りしておりますので、2500mmよりマイナス目になる場合があります。また、切断時の切粉が残っている場合もあります。切り口が切れやすくなっておりますので、扱いには十分ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類