電ドラ 両頭サキスポビット10本入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31401618 品番220USB-1-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

電ドラボール(220USB-1)とサキスボビットのセット
220USB-1:電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。

セット内容220USB-1,M-S14265H(+2×65H)×1袋(10本)
注意
※必ず取り扱い説明書をお読みください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
※ご家庭では、お子様に注意して保管してください。
※日本国内向け商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする