P-3644 ペットボトルカバーCamo トルネ 31402501

P-3644 ペットボトルカバーCamo トルネ 31402501
P-3644 ペットボトルカバーCamo トルネ 31402501

ペットボトルカバーCamo

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31402501
品番
P-3644
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

アウトドアやスポーツにピッタリな保温保冷機能付きのペットボトルカバーです。
ペットボトル1.5~2Lサイズ用 (ボトルの形状によって入らないものもあります)。
持ち運びに便利なショルダーベルト付きです。

材質
外側生地ポリエステル、内側生地:アルミ、中芯:発泡ポリエチレン、ベルト:ポリプロピレン、ひも:ポリプロピレン
色
黒
質量(g)
95
幅(cm)
13
高さ(cm)
29
奥行き(cm)
9
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする