9V電源アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31404181 品番AD-9V/2A
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

KC 9V ACアダプター 2A(2000mA) センターマイナス仕様 AD9V/2A
・9V アダプター/2A センターマイナス仕様
・9VDC 仕様のパワーサプライ等の電源供給に最適な、2A(2000mA) 仕様
・安定した電源供給が可能なレギュレーター搭載
・出力電圧:DC9V、電流容量:2A(2000mA)、入力:100-240V 50/60Hz 0.5A、ケーブル長さ:約1.5m
※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする