ACR
ACRの 環境測定(自然環境/安全環境)
ACRの 温度計・温湿度計
ACRの 温湿データロガー 記録計
ボタン型温度ロガー SmartButton センサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31416905
品番
01-0180【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥22,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
20,380
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
センサー
精度
-30〜+45℃/±1.0℃、45.5〜85℃/±1.5℃
センサー
シリコン
温度測定範囲(℃)
-40〜+85
測定間隔
1分〜255分(自動測定開始機能付き)
アズワン品番
4-1880-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。