※装着例
NOJIMA ENGINEERING
NOJIMA ENGINEERINGの 排気系
NOJIMA ENGINEERINGの バイク用マフラー
NOJIMA ENGINEERINGの フルエキゾーストマフラー
FASARM S2 フルエキゾースト 4-1 ステンレスエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31417085
品番
NMB627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状
フルエキゾースト、集合:4-1
色
カーボン
タイプ
機械曲げステンレス/STD Ca
適合車種
ZEPHYR χ(96-00)、ZEPHYR400(89-95)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、排気ガス規制以前※バイク本体は別売りです。