※装着例
NOJIMA ENGINEERING
NOJIMA ENGINEERINGの 排気系
NOJIMA ENGINEERINGの バイク用マフラー
NOJIMA ENGINEERINGの スリップオンマフラー
GTミドル スリップオン NMS015SGTM-CLK
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31417094
品番
NMS015SGTM-CLK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ミドルクラス専用オーバルサイレンサー採用。
取付可能対象
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
材質
ステンレステールパイプ/ステンレスサイレンサー
形状
スリップオン
色
ステンレスポリッシュ
備考
受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。
タイプ
STD
加工
無
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB400SF Revo [NC42]08-13 , ホンダ[HONDA]CB400SB Revo [NC42]08-13
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成19年排気ガス規制適合、平成22年騒音規制適合/成績表:有り 受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。※バイク本体は別売りです。