※装着例

NMS626SGTM-CLK GT-ミドル スリップオン チタンテールパイプ/ステンレスサイレンサー ポリッシュ NOJIMA ENGINEERING 31417164 NMS626SGTM-CLK GT-ミドル スリップオン チタンテールパイプ/ステンレスサイレンサー ポリッシュ NOJIMA ENGINEERING 31417164

GT-ミドル スリップオン チタンテールパイプ/ステンレスサイレンサー ポリッシュ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31417164 品番NMS626SGTM-CLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

手軽なスリップオンながらバイクの長所を引き立て、乗る楽しさを追求。ポリッシュ仕上げの楕円スリーブと凝った作りのテールエンドが特徴的な美しい楕円形状サイレンサー。出力特性はもちろん、消音性能も重視した車種専用設計で耳ざわりな破裂音を極力抑えた音質及び音量設定。安心のJMCA認定。

取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○ 形状スリップオン ステンレスポリッシュ タイプ機械曲げチタン/GTミドル Sus 適合車種Ninja250R(08-12) 車輌型式車両型式:JBK-EX250K 仕向け地:国内
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成18年排気ガス規制適合、平成22年騒音規制適合/成績表:有り※バイク本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする