NT025SGTH-CLK HEATチタン スリップオン チタンテールパイプ/チタンサイレンサー ブルーグラデーション(陽極酸化処理) NOJIMA ENGINEERING 31417697 NT025SGTH-CLK HEATチタン スリップオン チタンテールパイプ/チタンサイレンサー ブルーグラデーション(陽極酸化処理) NOJIMA ENGINEERING 31417697

HEATチタン スリップオン チタンテールパイプ/チタンサイレンサー ブルーグラデーション(陽極酸化処理)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31417697 品番NT025SGTH-CLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

音量・音質・出力特性など、DLCチタンで培ったサイレンサー性能はそのままに、チタン独特の虹の様な焼き色の美しさを陽極酸化を用いる事で表現。鮮やかなヒートスペックチタンパイプともあいまって、チタンならではの美しい焼け色をストレートに表現。マシンを軽快かつスポーティーにまとめます。もちろん安心の車検対応マフラーです。

取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:○ 形状スリップオン ブルーグラデーション(陽極酸化処理) タイプ機械曲げチタン焼き/GT 楕円 Ti/HEAT 適合車種NC700S(12-13)、NC700X(12-13)、INTEGRA(700)(12-13) 車輌型式車両型式:EBL-RC63/EBL-RC61/EBL-RC62 仕向け地:国内
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定 事前認証制度対応、平成19年排気ガス規制適合、平成22年騒音規制適合/成績表:無し(純正触媒使用:排ガス成績書不要)※バイク本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする