NT028SGTD-CLK DLCチタン スリップオン チタンテールパイプ/チタンサイレンサー ブラック(DLCコーティング) NOJIMA ENGINEERING 31417724 NT028SGTD-CLK DLCチタン スリップオン チタンテールパイプ/チタンサイレンサー ブラック(DLCコーティング) NOJIMA ENGINEERING 31417724

DLCチタン スリップオン チタンテールパイプ/チタンサイレンサー ブラック(DLCコーティング)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31417724 品番NT028SGTD-CLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

音・パワー等のマフラーの基本性能はもちろん、細部のディテールにも拘った違いの分かる大人向けの高品位グレード。見る角度や明るさによって様々な表情を見せるスリーブは、DLCコーティングにより深みのある黒をチタンで表現。高い表面硬度で耐久性・耐汚性・メンテナンス性に優れ、新品時の輝きを長く維持し続ける事が可能。リベットリングやサイレンサーバンド、テールエンドの細かい部分にまで質感を求める凝ったディテールのDLC-TITANサイレンサーには、精密に機械曲げされ、丁寧に磨き上げた後に美しく焼き入れされたヒートスペックチタンパイプが組み合わされ、サイレンサーにも負けない存在感を漂わせます。まさに大人の所有欲を充実させる珠玉の一本という事が言えるでしょう。各種規制をクリアした車検対応マフラーです。

取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○ 形状スリップオン ブラック(DLCコーティング) タイプ機械曲げチタン焼き/GTミドル Ti/DLC 適合車種400X(13-15)、CB400F(13-15)、CBR400R(13-15) 車輌型式車両型式:EBL-NC47 仕向け地:国内
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成19年排気ガス規制適合、平成22年騒音規制適合/成績表:無し(純正触媒使用:排ガス成績書不要)※バイク本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする