※装着例

NT217SM2B-CLK M2チタン スリップオン チタンテールパイプ/チタンサイレンサー ブルーグラデ NOJIMA ENGINEERING 31417776 NT217SM2B-CLK M2チタン スリップオン チタンテールパイプ/チタンサイレンサー ブルーグラデ NOJIMA ENGINEERING 31417776

M2チタン スリップオン チタンテールパイプ/チタンサイレンサー ブルーグラデ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31417776 品番NT217SM2B-CLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

思い切ったショートスタイルサイレンサーながら十分は消音性能と高い排気効率を持ち、軽量化とも相まってYZF-R25を真のスポーツマシンへと昇華させます。M2シリーズ初のチタンサイレンサースリーブに施された美しい焼き色は、YZF-Rシリーズらしいレーシーなスタイルを一層鮮やかの引き立てます。もちろん安心のJMCA認定・政府認証マフラーです。

取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○、アンダーカウル:○ 形状スリップオン ブルーグラデ タイプ機械曲げチタン/M2 Ti/HEAT 適合車種YZF-R3(15-16)、MT-03(15-16)、YZF-R25(15-16)、MT-25(15-16) 車輌型式車両型式:EBL-RH07J/JBK-RG10J 仕向け地:国内
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成18年排気ガス規制適合、平成22年騒音規制適合/成績表:有り 受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。※バイク本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする