商品画像

ステビアヘルス イヌリンプラス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(300g×12個) 注文コード31418269 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

【お砂糖のかわりに】糖類不使用100%植物由来のロカボ甘味料「ステビアヘルス」 ステビアはハーブの一種で葉に砂糖の約300倍の甘みをもつ甘味成分が含まれています。「ステビアヘルス」はこの植物由来甘味料ステビアと食物繊維を配合し緩やかに糖質を抑える「ロカボ」の観点から無理なく健康的な食生活をサポートする砂糖代替用の甘味料です。栄養成分表示にある糖質はエリスリトール由来で血糖値上昇に影響がございません。体内に吸収され血糖値を上昇させる糖質をロカボ糖質と呼びます。ステビアヘルスはロカボ糖質ゼロの甘味料です。【血糖値の上昇をゆるやかに】ステビアヘルス イヌリンプラス100gには10g(大さじ約1杯)あたりレタス2個分の食物繊維(イヌリン)が含まれています。イヌリンは食後の血糖値の上昇をゆるやかにする事が報告されています。【おなかの調子を整える】ステビアヘルス イヌリンプラス100gに含まれるイヌリンは善玉菌の一種であるビフィズス菌を増やし腸内フローラを整えることでお通じを改善しおなかの調子を整えます。

用途本品を一度に多量にとると体質体調によりお腹がゆるくなることがあります。その場合には使用量を減らしてお召し上がりください。開封後はできるだけ密封し湿気を避けて保存してください。
注意
※高温多湿、直射日光を避けて常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする