T-LBDL-BL ランドリーバッグ Lazos 31418506 T-LBDL-BL ランドリーバッグ Lazos 31418506 T-LBDL-BL ランドリーバッグ Lazos 31418506 T-LBDL-BL ランドリーバッグ Lazos 31418506 T-LBDL-BL ランドリーバッグ Lazos 31418506 T-LBDL-BL ランドリーバッグ Lazos 31418506

ランドリーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31418506 品番T-LBDL-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・消臭・抗菌機能付きでスポーツや旅行にも最適
・容量20Lの大きめサイズで着替え一式ラクラク入る
・大きな開閉口で出し入れしやすい
・やわらかいポリエステル素材なのでかさばらない
・2層式なのでやぶれにくい
・シンプルデザインでプレゼントや景品としても◎

ブルー 質量(g)約64 容量(L)約20 幅(cm)袋口:約37、底部:約23 高さ(cm)約50 生地ポリエステル
注意
※生地の特性上、摩擦や水濡れによって色移りすることがございます。
※雨や汗など濡れた状態でご使用される際はご注意ください。
※本製品を使用後お客様のもとで汚れ、キズが生じた場合の返品・交換などは受け付けられませんのでご了承ください。
※本製品のデザイン、仕様は改良などにより予告なしに変更する場合がございます。
※商品のサイズ、重量はすべて実測ですので商品により多少の誤差がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする