林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
2-プロパノール(研究実験用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(3L)
注文コード
31418966
品番
16004917
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
名称
イソプロピルアルコール、2-Propanol
等級
特級
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
(CH3)2CHOH
濃度(%)
≧99.7
比重
d≒0.78
化学組成
(CH
3
)
2
CHOH
危険等級
U
労働安全衛生法の表示
労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則
第2種有機溶剤
アズワン品番
89-0066-26
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
3000mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系)
平均分子量
60.10
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
67-63-0
別称
イソプロピルアルコール
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000