エタノール(99.5)(研究実験用)

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 31419282 品番 51001335
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
名称エチルアルコール、Ethanol(99.5) 等級電子工業用 EL 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.79 化学組成C2H5OH 危険等級U 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0068-38 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
大学での実験する際に使用
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 様 (教育・研究機関)

以前にも購入したが、その時期はコロナが流行りその影響で品薄で手に入らなくなり慌てたこともあったが、今は安心して使える。研究、実験用に必需品で、薬局に行っても添加物入りのものが、中心なので手に入らず、ありがたい。

対象商品:
31419255
2023-09-19
用途:
機械のメンテナンス
製造業

品質が安定していて使いやすいので、定期的に購入予定

対象商品:
31419255
2024-02-27
用途:
真空用部品の洗浄溶液として使用
芝浦エレテック株式会社 様 (サービス業)

他のエタノールも検討しましたが、「研究実験用」ということで不純物等の影響が少ないと思い購入しました。特に問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31419255
2021-10-15
用途:
香料の塗布。
学校法人芝浦工業大学 様 (教育・研究機関)

キャップは開けやすく、開けた時に液が飛び散るなどの問題はなく、利用しております。

対象商品:
31419255
2023-04-16
用途:
試験に使用するガラスの洗浄用
サービス業

使用していたのが無くなったので補充に購入。ガラス表面の油脂分除去用に使用して問題ない。

2人が参考にしています
対象商品:
31419255
2019-05-02
用途:
実験(培養)
石橋工機株式会社 様 (製造業)

純度も高く安価で通常の使用に気兼ねのない良品と思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする