名称Benzylalcohol
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C7H8O
濃度(%)≧98.0
比重d≒1.046
化学組成C7H8O
危険等級V
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-32
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性可燃性液体、飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、臓器の障害 (腎臓、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系)、水生生物に毒性
平均分子量108.14
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号100-51-6
別称フェニルメタノール