林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
リグロイン(研究実験用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
31419867
品番
12001055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
名称
Ligroin
等級
特級
種別
一般用試薬(研究実験用)
濃度(%)
90 (留分)
比重
d≒0.7
危険等級
U
労働安全衛生法の表示
労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則
第2種有機溶剤
アズワン品番
89-0065-10
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)
PRTR法
第1種特定第1
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
8032-32-4
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。