林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
ワセリン(白色)(研究実験用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
31419885
品番
22000255
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
名称
Vaseline, white
等級
化学用 CP
種別
一般用試薬(研究実験用)
アズワン品番
89-0067-38
危険物の類別
非危険物
特性
眼刺激
CAS登録番号
8009-03-8
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000