47007015 硝酸カリウム 林純薬工業 31419982

硝酸カリウム

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 注文コード31419982 品番47007015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
名称Potassium nitrate 等級食品添加物 FD 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式KNO3 濃度(%)≧99.0(乾燥後) 化学組成KNO3 危険等級T アズワン品番3-4763-05 危険物の類別第一類 危険物の品名硝酸塩類 危険物の数量500g 特性火災助長のおそれ:酸化性物質、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液) 平均分子量101.10 危険物の性状第1種 CAS登録番号7757-79-1
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31419982
2017-07-07
用途:
ストームグラスを作るのに使いました。
エムツーテック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

なかなか手に入らない材料なので助かりました。おかげさまでうまくできました。

5人が参考にしています
対象商品:
31419973
2020-01-27
用途:
天気管(ストームグラス)の作成に
ソリューションアライブ株式会社 様 (運輸・通信業)

ストームグラスの純正レシピで必要になり、購入できてよかったです。
おかげさまで透明度抜群なものが作れました。

対象商品:
31419973
2017-03-08
用途:
植物組織培養の培地に使用
農・林・水産業

商品規格通りの品質で、使用上の問題もなく満足のできる内容でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする