曜日別特売
60801026 ROAD アルミハンドル [MEDIUMタイプ/アルミブレース付] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 31420945

ROAD アルミハンドル [MEDIUMタイプ/アルミブレース付]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ショットブラック
内容量1個注文コード31420945品番60801026
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ビッグネイキッドを中心としたロードモデルを対象に開発されたアルミハンドル”ロードバー”。微妙な絞りと垂れ角が押さえこみをサポート。
ショット加工を施した特徴的な表面に、アルマイト処理が施されています。

ショットブラック全幅(mm)700全高(mm)70.7センター幅(mm)126引き寸(mm)147絞り角(°)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする