Tsurimusha ロックハンマー ヘビー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31421035 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Heavyタイプは、アンカーボルトの打込みに重宝します。
ハンマー部分は、サビ、腐食に強いステンレス素材を採用しレーザー彫刻Tsurimushaロゴを刻印。
グリップ形状はホールド時に指が掛かりやすくEVA素材ラバーは、滑り難くピトン足、ハーケンの打込み時の衝撃を低減。

全長(mm)238 材質(本体)ハンマー:SUS304 質量(g)840 材質(グリップ)ラバー:EVA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする