4K8K対応テレビ接続ケーブル(4C) ニッケルメッキ 両端ストレートスクリュー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)1 注文コード31421565 品番CS4NRSW1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。

長さ(m)1 ケーブル長(m)1 ケーブル4C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10〜770MHz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31421565 CS4NRSW1C 06508805 LPF-1489S 2.1GHz ローパスフィルター 日本アンテナ 2.1GHz ローパスフィルター 日本アンテナ 1個 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31421565
2022-10-17
用途:
ケーブルは割と硬めです
その他業種

細かく曲げたりするにはゴワゴワしているので要注意。まあ4Cよりは柔らかいですが。

対象商品:
31421565
2017-08-30
用途:
壁コンセントから受信機の接続

ケーブルを接続される側の作りが奥深いので日本アンテナのような長いスクリューだと非常に回し易いししっかり固定できる。
他のメーカーのは皆スクリューが短くダメ、回し辛い。
何で日本アンテナのように長めのスクリューにしないのか?不思議である。他のメーカーは現場を知らないのではないかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする