4K8K対応テレビ接続ケーブル(4C) ニッケルメッキ 両端ストレートスクリュー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31421592 品番 CS4NRSW5C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。
ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。

長さ(m)5 ケーブル長(m)5 ケーブル4C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10〜770MHz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31421565
2022-10-17
用途:
ケーブルは割と硬めです
その他業種

細かく曲げたりするにはゴワゴワしているので要注意。まあ4Cよりは柔らかいですが。

対象商品:
31421565
2017-08-30
用途:
壁コンセントから受信機の接続

ケーブルを接続される側の作りが奥深いので日本アンテナのような長いスクリューだと非常に回し易いししっかり固定できる。
他のメーカーのは皆スクリューが短くダメ、回し辛い。
何で日本アンテナのように長めのスクリューにしないのか?不思議である。他のメーカーは現場を知らないのではないかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする