曜日別特売

導電性ファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(12冊)
内容量1ケース(12冊)注文コード31422213品番ASFA450
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

導電性カーボンを樹脂に添加し、バラツキの少ない安定した伝導性を実現しています。
無機ガス発泡・導電性グレードのポリプロピレン樹脂を使用しています。
帯電防止剤を使用していないため、ブリード汚染がありません。
パイプ式とじ具も帯電防止しています。
とじ具と表紙が分別廃棄できる環境配慮仕様です。

サイズA4とじ厚(mm)50綴じ厚(mm)50穴ピッチ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする