ハズキルーペ コンパクト 1.85倍 ブルーライト対応

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルーライトカット率0.35 注文コード31422844 品番クリアレンズ 紫
参考基準価格(税別)¥9,982 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はブルーライトカット率16種類から選べます 他の種類を見る
倍率(倍)1.85 付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書 材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂 質量(g)22.6 タイプコンパクト 寸法(幅W×高さH)(mm)142×35 レンズサイズ(mm)127×31.5 フレーム長(mm)158 焦点距離(目安約)22〜28cm ブルーライトカット率0.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31422826
2020-01-08
用途:
精密機械組み立て作業時

手元が見えやすくなりました。値段がもう少し安くなるといいのですが、性能には問題はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする