ハズキルーペ(Hazuki)
ハズキルーペ(Hazuki)の メガネ・ゴーグル・防災面
ハズキルーペ(Hazuki)の 一般用メガネ
ハズキルーペ(Hazuki)の 拡大鏡 メガネ
ハズキルーペ コンパクト 1.85倍 ブルーライト対応
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ブルーライトカット率
0.35
注文コード
31422853
品番
クリアレンズ 黒
参考基準価格(税別)
¥9,982
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
ブルーライトカット率
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
1.85
付属品
専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書
材質
レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂
質量(g)
22.6
タイプ
コンパクト
寸法(幅W×高さH)(mm)
142×35
レンズサイズ(mm)
127×31.5
フレーム長(mm)
158
焦点距離
(目安約)22〜28cm
ブルーライトカット率
0.35