JR-N130A(K) 2ドア冷凍冷蔵庫 130L Haier(ハイアール) 31425897

JR-N130A(K) 2ドア冷凍冷蔵庫 130L Haier(ハイアール) 31425897 JR-N130A(K) 2ドア冷凍冷蔵庫 130L Haier(ハイアール) 31425897 JR-N130A(K) 2ドア冷凍冷蔵庫 130L Haier(ハイアール) 31425897 JR-N130A(K) 2ドア冷凍冷蔵庫 130L Haier(ハイアール) 31425897 JR-N130A(K) 2ドア冷凍冷蔵庫 130L Haier(ハイアール) 31425897

2ドア冷凍冷蔵庫 130L

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31425897 品番JR-N130A(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

環境にやさしいノンフロン&省エネ設計。お手入れ簡単ガラストレイ。電子レンジが置ける耐熱100℃トップテーブル。

有効内容量(L)130(冷蔵:101、冷凍:29) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1128 付属品ヘラ、製氷皿セット、清掃棒、卵ケース 質量(kg)29 ブラック 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式直冷式 運転音(dB)約25 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:70、電熱装置:4 冷媒R600a 霜取方法冷凍室:手動、冷蔵室:自動 年間消費電力量(kWh/年)239 省エネ基準達成率(%)100(2021年) グリーン購入法適合
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31425888
2021-05-31
用途:
作業所のお茶入れ
有限会社 大江海苔 様 (卸売・小売業)

サイズ感も思っていたとうりで、値段もセール期間中で大変たすかりました。
耐久性は今ん所、大丈夫です。

対象商品:
31425897
2020-09-19
用途:
会議室厨房に設置
サービス業

使い易く、色の選択ができ、価格もとても安く買えて良かったです。
ただし、2回も配達されたうえ、誤配誤請求があり何か月も面倒が生じ、迷惑しました。

対象商品:
31425906
2019-04-24
用途:
事務所内狭所への冷蔵庫設置
出光工業株式会社 様 (製造業)

もともとあった冷蔵庫が壊れ代替品を探していたが、巾や奥行に制限があり、サイズの合うものを探していたところ本品を見つけた。
サイズはもちろん、収蔵能力やコスパ、シンプルな構造も評価でき、十分に満足のいく買い物となった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする