アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 充電工具 本体
アイリスオーヤマの 締付/穴あけ(充電工具)
アイリスオーヤマの 充電式インパクトドライバ
18V丸ノコアタッチメント単品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31425969
品番
JM18-AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
寸法(mm)
のこ刃:40
色
グレー
質量(g)
970
回転数(min
-1
[r.p.m])
0-4500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×213×180
最大切込深さ(mm)(90°時)
30
最大切込深さ(mm)
40°:26