八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ブラシ
八ツ矢工業の パイプブラシ
下水煙突そうじ器 セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31430528
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
6mのピアノ線と煙突ブラシと杉型金具のセットで煙突、下水管、雨どいの掃除ができます。
用途
煙突、下水管、雨どいの掃除に。
材質
ワイヤ/3mm径ピアノ線、ブラシ/シダ・パーム
全長(m)
約6
寸法(cm)
ブラシ:約12(9)×20
繰り返し・詰め替え
対応