八ツ矢工業
八ツ矢工業の 清掃具
八ツ矢工業の 溝さらい
溝そうじ器 スリム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31430571
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
頭部の角度が自由に変えられる!側溝のふたを一部めくるだけでフタの下のゴミや泥をかき出して掃除できます。スコップ状にして押し出したりすくったりできます。コンパクトに収納できます。
用途
溝掃除 溝さらい 泥 スコップ
材質
【網枠】鉄【ネット】ポリエチレン25mm目【柄/】アルミパイプ
柄長
105cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)
6×18