八ツ矢工業
八ツ矢工業の キャリア・ゴムロープ
八ツ矢工業の 自転車用ゴムロープ
バイク用黒ゴム紐
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31430729
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
バイク、自転車の荷台の荷締めに。荷崩れ防止・シートのあおり止めに。
モノタロウではこんなお得な商品も!
平ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥
239
¥
263
税込
用途
ゴムひも 固定ヒモ
材質
ゴム
幅(mm)
25
寸法(mm)
約25
色
黒/ブラック
長さ(m)
約3