※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31432120
品番
AW40-03G-27-2-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
2
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
排気機構
リリーフタイプ