本製品は、USB Type-Cポート、USB Type-Aポートを搭載したモバイルバッテリーです。
コンパクトなのに高出力なモバイルバッテリーで、iPhoneを30分で約50%充電することができます。
※本製品のType-CポートにPower Deliveryに対応した純正ケーブルを使用してiPhone 14を0%から充電した場合。
繰り返し使える電池容量5,000mAhの充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心。
別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone・iPad・スマートフォン・タブレットを2台同時に充電する事が可能です。