ML6型 フリーボール ホースジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31438289 品番 ML6-1010
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。
・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。

材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)64.5 呼び径R3/8×Φ10.5ホースジョイント 寸法H(mm)30.5 寸法D(Φmm)10.5 使用流体冷温水・油・エアー 最小内径(Φmm)6 最高許容圧力(MPa)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする