オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
M5型 Rタイプ フリーボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31438316
品番
M5-0606MLR
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。
・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
58
呼び径
R1/8×Φ6ホースニップル
寸法H(mm)
29
寸法D(Φmm)
6
使用流体
冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)
3
最高許容圧力(MPa)
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材