オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
アダプターボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31438411
品番
VC-156B
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
・ストレート形状のアダプターボールバルブです。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15〜100
呼び径
R1/2×G1/2
使用流体
冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材