オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
自在水栓用切替バルブ ゴムパッキン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31438420
品番
VB-618
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・浄水器・食洗機・洗濯機等の分岐に使用します。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
0〜35
呼び径
G1/2
使用流体
水道水
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※切替専用ですので、末端での止水や、完全な止水性能を必要とする箇所では使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材