WB28型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ ドライバー式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31438675 品番WB28-1313M-S-1
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
・流量の調整が可能なので、節水に便利。
・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。
・付属品のスタンドは、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)0〜80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
注意
※流量調整ボールバルブは流水方向に指定がありますので確認してご使用下さい。
※パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※付属品のビニールプレートは5mm被覆付樹脂管用です。コルゲート管や10mm被覆付樹脂管には別売のプレート(ホルダープレートセット)をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする