WB36型 流量調整ボールバルブ 左分岐

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31438727 品番 WB36-1313MA-S-0
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。
・流量の調整が可能なので節水に便利です。
・食洗機や浄水器への分岐配管に便利です。
・平行おねじ(Gねじ)

材質黄銅 アイボリー 使用温度範囲(℃)0〜80 使用流体冷温水 最小内径(Φmm)9.5 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
注意
※埋設には使用できません。
※流量調整ボールバルブは流水方向に指定がありますので確認してご利用下さい。
※パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けてください。
※固定に必要な「スタンド」、床穴をふさぐ「ビニールプレート」も便利です。(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする