WMV6型 流量調整バルブ 二方分岐

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31438788 品番 WMV6-1313MA-S
参考基準価格(税別)¥14,040 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

・平行おねじ(Gねじ)
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流量の調整が可能なので節水に便利です。
・キッチン水栓側、分岐側はそれぞれのハンドルで止水・流量調整が可能です。
・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。

材質青銅 アイボリー 使用温度範囲(℃)0〜80 使用流体冷温水 呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管) 最高許容圧力(MPa)1
注意
※埋設には使用できません。
※流量調整バルブは流水方向に指定がありますので確認してご利用下さい。
※パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けてください。
※SPS1型、SPS4型のホルダーで固定して下さい。(PP立バンドは使用できません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする