オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
WMV2型 流量調整バルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31438831
品番
WMV2-1313MB-S
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
・平行おねじ(Gねじ)
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流量の調整が可能なので節水に便利です。
・アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
材質
青銅
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
0〜80
使用流体
冷温水
呼び径(A)
G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※埋設には使用できません。
※流量調整バルブは流水方向に指定がありますので確認してご利用下さい。
※パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けてください。
※SPS1型、SPS4型のホルダーで固定して下さい。(PP立バンドは使用できません)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材